Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurvasar H 28-MLS POWER

Puurvasar, H 28-MLS POWER 5004020203
PUURVASAR H28-MLS POWER

Toote nr 57082042

EAN 4056807135281

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurvasar H 28-MLS POWER

Toote nr 57082042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas puurvasar aktiivvibratsiooni summutusega ja vahetatava padruniga.

Paindlikud rakendused


Kiirkinnitus tähendab, et SDS-padruni saab käsitsi vahetada tavalise puuripadruni vastu .



Kiire puurimine


Kõrge löögienergia



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


Madala vibratsiooni tõttu saab masinat pikka aega ilma väsimusmärkideta kasutada.



Universaalne


Meislifunktsioon tähendab, et tööriista saab kasutada ka remonttöödeks.



Vähendab kaabli purunemise ohtu


Võrgukaabli liikuv kuulliide

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Töödeldavad materjalid: Betoon, müüritis, puit, metall

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

850 W

Min/max tühikäigu kiirus

0-1300 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

0-4000 U/min(rpm)

Tööriista hoidmise seade

Sobib SDS-plus jaoks

Löögienergia

3,2 J

Funktsioonid

Meisli funktsioon, Reguleeritav peitli asend, Vahetatav padrun, Päripäeva/vastupäeva pöörlemine, Löögipeatus tavalise puurimise korral, Gaasilüliti, Lukustusnupp pidevaks tööks

Min/max puurimisläbimõõt betoonis

4-28 mm

Min/max soovitatud puurimisvahemik optimaalse jõudluse saavutamiseks (betoonis)

6-18 mm

Õõnsa puuriga puurimise max läbimõõt müüritises

68 mm

Masina kaal

3,1 kg

Kaabli pikkus

4 m

Puurvasar H 28-MLS POWER kaasas:
1 x
Kiirkinnitusega puuripadrun

TAVAPADRUN 0702 227 1 -LE

Kogus: 1 x
1 x
Drill chuck

PUURVASARA PADRUN 5708 204 1-LE

Kogus: 1 x
Määriv lukuõlisprei
1 x
Määriv lukuõlisprei

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Kirjeldus: Hingede, monteerimistööriistade ja monteerimismasinate määrimiseks
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
1 x
Handle

KÄEPIDE 5708 204 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 10X165MM

Kirjeldus: Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Kogus: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 6X165MM

Kirjeldus: Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Kogus: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 8X165MM

Kirjeldus: Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Kogus: 1 x