Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurvasar BMH 45-XE

Puurvasar, BMH 45-XE, madal vib.
PUURVASAR BMH 45-XE MAX

Toote nr 07025571

EAN 4053479221502

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurvasar BMH 45-XE

Toote nr 07025571

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas ja vibratsioonivastase toimega 8 kg puurvasar SDS-max ajamiga.

Mugav töötada


Pikemaajalise puurimis ajal ei ole vaja lülitit pidevalt all hoida.



Reguleeritav puurimis- ja löögivõimsus


Võimsust saab vähendada või suurendada lihtsalt elektroonilise reguleerimisnupu keeramisega.



Rikke näitamine


Hooldusvalgusdiood teavitab riketest ja peatsest söeharja vahetamise vajadusest.



Kiire puurimine ja äärmiselt sujuv töö


Vibratsioonivastase süsteemi abil kaitstakse kasutaja liigeseid. Kiire puurimine kõrge löögivõimsusega.



Mitteväsitav kasutajale


12 lukustatavat meisli asendit võimaldavad erinevaid tööasendeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1500 W

Toiteväljund

810 W

Min/max tühikäigu kiirus

0-305 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

1380-2760 U/min(rpm)

Tööriista hoidmise seade

Sobilik SDS-max jaoks

Löögienergia

12,5 J

Min/max puurimisläbimõõt betoonis

12-45 mm

Min/max soovitatud puurimisvahemik optimaalse jõudluse saavutamiseks (betoonis)

20-40 mm

Max läbistava puuri läbimõõt betoonis

80 mm

Max puurimisvõime (maht) betoonis minuti kohta

221 cm³

Max meiseldamisjõud betoonis

250 kg/h

Õõnsa puuriga puurimise max läbimõõt müüritises

125 mm

Masina kaal

8,9 kg

Kaabli pikkus

4 m

Puurvasar BMH 45-XE kaasas:
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Kogus: 1 x
Määriv lukuõlisprei
1 x
Määriv lukuõlisprei

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Kirjeldus: Hingede, monteerimistööriistade ja monteerimismasinate määrimiseks
Kogus: 1 x
Machine case
1 x
Machine case

SP-CASE

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Läbiviigupuur Max

LÄBIVIIGUPUUR MAX 45X550

Läbiviigupuur SDS-max kinnitusega puurvasaratele, mille kaal on üle 8 kg (20 J)
x 1 tk
SDS-max kinnitusega puurvasaratele

MEISEL MAX L=400 TERAVT.

Üldisteks lammutus- ja läbimurdetöödeks
x 1 tk
Lapikmeisel koos SDS-max kinnitusega

MEISEL MAX L=400MM

Üldisteks lammutus- ja läbimurdetöödeks