Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, teras, lühikese puuriga, tüüp: puit

Katusekruvid
KAT.KRUVI 4.8X28 RR40 P.OTS C3

Toote nr 5049480019

EAN 4056807022598

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, teras, lühikese puuriga, tüüp: puit

Toote nr 5049480019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Puurotsaga kruvi

  • Värvitud osad vähemalt 400-tunnise korrosioonikindlusega

  • Teras, min 8,0 µm

  • Keere pea all tagab parema kinnituse
Märkus

Lisavärvid on saadaval nõudmisel.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib õhukesele plekile ja puidule.

Materjal

ST

Pind

LAC

Värv

Hõbedane metallik

Tihendusseibi materjal

Alumiinium

Tihendi materjal

Vulkaniseeritud EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

28 mm

Seibi paksus (h1)

1 mm

Ääriku läbimõõt

10,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Heakskiit

ETA

Seibi läbimõõt (d2)

14 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave