Puurotsaga kruvi, teras, lühikese puuriga, tüüp: puit
Katusekruvid
KAT.KRUVI 4.8X28 RR28 P.OTS C3
Toote nr 5049480004
EAN 4056807022444
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
- Puurotsaga kruvi
- Värvitud osad vähemalt 400-tunnise korrosioonikindlusega
- Teras, min 8,0 µm
- Keere pea all tagab parema kinnituse
Märkus
Lisavärvid on saadaval nõudmisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib õhukesele plekile ja puidule.
Materjal | ST |
Pind | LAC |
Värv | Tumepunane |
Tihendusseibi materjal | Alumiinium |
Tihendi materjal | Vulkaniseeritud EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskant seibipea |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 28 mm |
Seibi paksus (h1) | 1 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Heakskiit | ETA |
Seibi läbimõõt (d2) | 14 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5 mm |