Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, pika puuriga kuuskantpea ja tihendusseib piasta®

Isekeerm.fass.kruvi piasta pik. trelliot. tih.seib
5.5X38 P.OTS KR.A2+RUSP

Toote nr 0214885538

EAN 4053479883922

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, pika puuriga kuuskantpea ja tihendusseib piasta®

Toote nr 0214885538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 happekindel teras pika puuriotsa ja karastatud terasest keermega. Alumiinium- ja terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 12 mm alumiiniumist ja terasest alusstruktuuride külge

Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist



Montaažiaja lühendamine puuriotsaga min. 50%:


  • Puurimine juhtavata

  • Keermestamine

  • Kinnitamine

Ühe toiminguga



Sobib komponendikombinatsioonidele tI / tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184


  • Teras/teras

  • Alumiinium / teras

  • Alumiinium / alumiinium
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BIMET/A2

Pind

RUS

Tihendusseibi materjal

Roostevaba teras A2

Tihendusseibi pind

Lame

Tihendi materjal

EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kraega kuusnurkots

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,9 mm

Tihendusseibi välisläbimõõt (d2)

16 mm

Seibi paksus (h1)

3 mm

Pea kõrgus (k1)

5,4 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

14 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

35 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

13,5 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

12 mm

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

4 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0-10,0 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave