Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, peitpea, H otsikuga Pias® tsingitud A3K

Puurotsaga Pias kruvi, peitpea H otsik
DIN7504P 4.2X13 PUUROTS.KR.PP.

Toote nr 021242 13

EAN 4053479882970

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, peitpea, H otsikuga Pias® tsingitud A3K

Toote nr 021242 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus
  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Muu standard

WN 212

Materjal

Teras

Pind

A3K

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,1 mm

Pea kõrgus (k1)

2,8 mm

Otsik

H2

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,7 mm

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

3,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave