Puurotsaga kruvi, peitpea, H otsikuga Pias® tsingitud A3K
Puurotsaga Pias kruvi, peitpea H otsik
DIN7504P 3.9X16 PUUROTS.KR.PP.
Toote nr 021239 16
EAN 4045989082162
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
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Muu standard | WN 212 |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
Otsik | H2 |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,1 mm |
Pea tüüp | Peitpea 80 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |