Puurotsaga kruvi, peitpea, H otsik, Pias® tsingitud A3K
DIN7504P 4.8X38 PUUROTS.KR.PP.
Toote nr 021248 38
EAN 4045989082247
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
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Muu standard | WN 212 |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Otsik | H2 |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4,5 mm |
Pea tüüp | Peitpea 80 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,7 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 4 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |