Puurotsaga kruvi, kuuskantpea koos tihendusseibiga piastat®
Piasta puurotsaga kruvid koos tihendusseibiga
DIN7504K 5.5X25 P.OTS KR.A2+RUSP C3
Toote nr 0214855525
EAN 4053479883939
Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist.
Montaažiaja lühenemine 50% võrra :
- Puurimine juhtavata.
- Valtsiv keermestaja.
- Kinnitamine
Kõik-ühes-toiming
Sobib komponendikombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras: ∅ 4,2 mm- 6,3 ∅mm
Lisaks vastavalt ETA-13/0210 kohaselt kihtkinnitusele ∅ 6,3 mm kruvide puhul alates pikkusest ≥ 50 mm
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BIMET/A2 |
Pind | RUS |
Tihendusseibi materjal | Roostevaba teras A2 |
Tihendusseibi pind | Lame |
Tihendi materjal | EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kraega kuusnurkots |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puuritera |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 26 mm |
Tihendusseibi välisläbimõõt (d2) | 14 mm |
Seibi paksus (h1) | 4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,5 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 6,9 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 22,0 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 5,25 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 4,0 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0-5,0 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |
| Nominaalne läbimõõt | Pea kõrgus (k1) | Võtme mõõt (s1) | Puuriotsa pikkus (lp) | Puuritava materjali max paksus | Alamstruktuuri puhul max paksus | Soovitatav töökiirus |
| 4,2 mm | 4 mm | WAF7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1700–2500 p/min |
| 4,8 mm | 5,4 mm | WAF8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1700–2500 p/min |
| 5,5 mm | 5,4 mm | WAF8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1200–1800 p/min |
| 6,3 mm | 6,8 mm | WAF3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200–1800 p/min |