Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, kuuskantpea koos tihendusseibiga piastat®

Piasta puurotsaga kruvid koos tihendusseibiga
4.8X25 P.OTS KR.A2+RUSP AV8

Toote nr 0214804825

EAN 4050641556202

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, kuuskantpea koos tihendusseibiga piastat®

Toote nr 0214804825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras , puur valmistatud karastatud terasest. Alumiinium- ja terasprofiilide kinnitamiseks alumiiniumist ja terasest alamstruktuuridele paksusega ≤ 5 mm

Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist.



Montaažiaja lühenemine 50% võrra :


  • Puurimine juhtavata.

  • Valtsiv keermestaja.

  • Kinnitamine

Kõik-ühes-toiming



Sobib komponendikombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184


  • Teras/teras: ∅ 4,2 mm- 6,3 ∅mm


Lisaks vastavalt ETA-13/0210 kohaselt kihtkinnitusele ∅ 6,3 mm kruvide puhul alates pikkusest ≥ 50 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BIMET/A2

Pind

RUS

Tihendusseibi materjal

Roostevaba teras A2

Tihendusseibi pind

Pinnakatteta

Tihendi materjal

EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kraega kuusnurkots

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Tihendusseibi välisläbimõõt (d2)

16 mm

Seibi paksus (h1)

3 mm

Pea kõrgus (k1)

4,5 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

5,6 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

22,0 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,4 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

3,0 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0-7,0 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Nominaalne
läbimõõt
Pea kõrgus (k1) Võtme mõõt (s1) Puuriotsa
pikkus (lp)
Puuritava
materjali max paksus
Alamstruktuuri puhul
max paksus
Soovitatav
töökiirus
4,2 mm 4 mm WAF7 4,2 mm 3 mm 1,5 mm 1700–2500 p/min
4,8 mm 5,4 mm WAF8 5,6 mm 4,4 mm 3 mm 1700–2500 p/min
5,5 mm 5,4 mm WAF8 6,9 mm 5,25 mm 4 mm 1200–1800 p/min
6,3 mm 6,8 mm WAF3/8 7,6 mm 6 mm 5 mm 1200–1800 p/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave