Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®

Pias teras tsingitud madal pea H koos äärikuga
WRONIC-KR. 4.2X50 ZN PUUROTS

Toote nr 02184 50

EAN 4053479907680

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®

Toote nr 02184 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A3K), ristsotsikuga

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva



Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead

Märkus
  • Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid

  • Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajat

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.


Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.

Materjal

ST

Pind

A2F

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3 mm

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

H2

Min/max materjali paksus

1,75-3,0 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave