Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®
Pias teras tsingitud madal pea H koos äärikuga
WRONIC-KR. 4.2X38 ZN PUUROTS
Toote nr 02184 38
EAN 4053479907659
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
Tsingitud teras, (A3K), ristsotsikuga
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
Märkus
- Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid
- Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajat
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.
Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2F |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3 mm |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | H2 |
Min/max materjali paksus | 1,75-3,0 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |