Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®
Pias teras tsingitud madal pea H koos äärikuga
WRONIC-KR. 4.2X32 ZN PUUROTS
Toote nr 02184 32
EAN 4056807002163
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
- Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid
- Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajat
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.
Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
Andmelehed(X)
Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A3K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,7 mm |
Muu standard | CS |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Sisemine ketas | H2 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3,5 mm |
Max külgeühendatava detaili paksus (lB) | 25 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |