Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®

Pias teras tsingitud madal pea H koos äärikuga
WRONIC-KR. 4.2X13 ZN PUUROTS

Toote nr 02184 13
EAN 4056807002064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja H otsik Pias®

Toote nr 02184 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A3K), ristsotsikuga

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva



Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead

Märkus
  • Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid

  • Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajat

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.


Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.

Materjal

ST

Pind

A3K

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,0 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,7 mm

Muu standard

CS

Pea tüüp

Kraega madalpea

Sisemine ketas

H2

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

3,5 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

6 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave