Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurotsaga kruvi ZEBRA PIAS®

Wing Pias teras tsingitud kollane peitpea H
DIN7504P 4.2X32 FLÜGEL KRUVI PH2

Toote nr 021542 32

EAN 4045989008711

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurotsaga kruvi ZEBRA PIAS®

Toote nr 021542 32

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ristpea, peitpea
  • Puidu kinnitamiseks metallist alusstruktuuride külge

  • Peitpea kasutamiseks pehmel ja kõval puidul
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,2 mm

Pikkus (l)

32 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,8 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

8,4 mm

Materjal

ST

Pind

A2C

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Sisemine ketas

H2

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,75 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave