Puurotsaga kipsplaadikruvi
Fosfaaditud terasest ristpea H
KIPSPL.KRUVI 4.2X75 HARVK.
Toote nr 018942 75
EAN 4050382002952
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
- Puurotsaga kipsikruvi
- Kipsplaadi kruvimiseks metallprofiilidele paksusega 0,75–2,25 mm
- Karastatud, fosfaaditud teras
- Ristpea Philipsi otsikuga PH 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 75 mm |
Keerme pikkus (lg) | 45 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme vorm | Harvkeere |
Otsa kuju | Puuritera |