Puurotsaga kipsplaadikruvi
Fosfaaditud terasest ristpea H
KIPSPL.KRUVI 3.5X35 PUUROTS
Toote nr 018935 35
EAN 4011231244152
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
- Puurotsaga kipsikruvi
- Kipsplaadi kruvimiseks metallprofiilidele paksusega 0,75–2,25 mm
- Karastatud, fosfaaditud teras
- Ristpea Philipsi otsikuga PH 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | PHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Keerme pikkus (lg) | 22 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Harvkeere |
Otsa kuju | Puuritera |