Puurikomplekt 91 tükki Ruko 215223 HSCo DIN 338
Puurikomplekt HSCo DIN 338, 91 tk 215223 Ruko
PUURIKOMPLEKT HSCO DIN338 (D1-10)-0,1
Toote nr 1971002319
EAN 4062856570720
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
diam. 1,0 mm kuni 10,0 mm (0,1 mm vahedega)
Suure jõudlusega puur, millel on märkimisväärne vastupidavus termilisele kõvadusele. Ideaalne rooste-, happe- ja kuumakindla terase puurimiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 91 Stck(pcs) |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Pind | Kuldne/must oksüdeeritud |
Lõikematerjal | HSSE Co5 |