Puuride komplekt Puuride komplekt HSS DIN 338 RN 118° 155 osa kohvris
Puuride komplekt HSS DIN 338 RN 118° 155 tk Sysko
PUURIDE KOMPL.1-10.5MM
Toote nr 5964062500
EAN 4046777219906
Suurepärane purunemiskindlus
HSS kiirteras
Ideaalne ehitusplatsidel ja suurt täpsust mittenõudvates montaažirakendustes kasutamiseks
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Suurepärane jahutavate määrdeainete nakkuvus ja väiksem lõikejääkide kogunemise võimalus puuri pinnale
Puuripind aurutatud
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 155 Stck(pcs) |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras |
Pind | Aurustunud |
Lõikematerjal | HSS |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Ei |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = ettenihe[mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Diameetrile 12,5–20,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!