Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puuri ja kruvikeeraja komplekt RW Edition 2020 31-osa

Puuri ja kruvikeeraja komplekt RW EDITION 31 osa
RW PUURI JA KRUVIK.KOMPL.31-OSA

Toote nr 0624932020

EAN 4062856011889

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puuri ja kruvikeeraja komplekt RW Edition 2020 31-osa

Toote nr 0624932020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Piiratud väljalase Reinhold Würthi signatuuriga. Hõlmab innovatilisi suure jõudlusega puure, mis põhinevad ainulaadsel SMART STEP-tehnoloogial, magnetiline ¼-tolline otsikuhoidik, kõige tavalisemad kruvikeerajaotsikud ja magnethülsside komplekt.

Esimene astmikpuuri geomeetriaga spiraalpuur, saadaval ainult Würthis


  • Paljude erinevate materjalide jaoks, nagu teras kuni 1000 N/mm², alumiinium, plast, mitteraudmetallmetallid, leht- ja okaspuit

  • Täpsed ümmargused avad

  • Ülimugav puurimine

  • Säästab aega kuna ei vaja eelpuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Võimalik on puurida ka nurga all

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suurendamine

  • Ideaalne neetide ja tikkpoltide väljapuurimiseks

  • Ideaalne akende konstrueerimiseks

  • Märkimisväärselt kiirem kui tavapärased spiraalpuurid

  • 3-tahuline saba


Piiratud väljalaskega otsikuhoidik, kiirvahetatav ühe käega



Värvikoodiga kruvikeerajaotsikud, sobiva kiireks tuvastamiseks



Ühendatud heategevusega – Würth annetab iga müüdud komplekti tulust 2 eurot heategevusorganisatsioonile



Tarnitakse eksklusiivses Reinhold Würthi signatuuriga metallkarbis



Prinditud, süsinikdisainiga vahtkummist siseosa suurendab vastupidavust ning võimaldab lihtsat puhastamist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

31 Stck(pcs)

Puuri ja kruvikeeraja komplekt RW Edition 2020 31-osa kaasas:
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH3 25MM PUNANE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PZ1 25MM SININE

Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PZ2 25MM MUST

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX10 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX15 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX20 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX30 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW10-PINK-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

AW OTSIK 1/4 AW25 25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 4.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Kirjeldus: Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Kogus: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 5.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Kirjeldus: Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Kogus: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 6.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Kirjeldus: Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Kogus: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 8.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Kirjeldus: Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Kogus: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 10.0MM PUUR HSS SMART STEP

Kirjeldus: Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 miinus otsik (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 0.8X5.5X25MM

Kirjeldus: 25 mm pikk, kõigis tavalistes otsiku paksustes x laiustes
Kogus: 1 x
1/4 inch impact socket metric+3/8 in 5 pcs
1 x
1/4 inch impact socket metric+3/8 in 5 pcs

IMPSKT-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5PCS

Kirjeldus: Includes the most common magnetic sockets for mechanical processing
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH1 25MM KOLLANE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH2 25MM VALGE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x