Puur HSS
HSS puur 1/4-tolline kinnitus
HSS PUUR 5.5MM 1/4 KINNITUS
Toote nr 06351455
EAN 4022835671558
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
1/4-tolline kinnitus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Töödeldav materjal | Teras |
Läbimõõt (Ø) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 26 mm |
Võlli läbimõõt | 5,5 mm |
Keermeta osa kuju | Hexagon |
Lõikematerjal | HSS |
Otsa nurk | 118 Degree |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 500 N/mm² |