Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puur HSS Dormer

Koonuspuur, HSS, DIN 345 ​​
DIN345N KOONUSPUUR 42.0MM

Toote nr 0628990420

EAN 4053479934617

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puur HSS Dormer

Toote nr 0628990420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne kiirterasest puur.
Koonusekujuline saba, DIN 345N, 118° tera nurk
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusalateras, valuteras, legeer- ja mittelegeerteras, alumiiniumisulamid, pronks, messing, malm jne.

Töödeldav materjal

Teras

Läbimõõt (Ø)

42,0 mm

Sobiv morsekoonusega tööriistadele

MK 4

Pikkus (l1)

349 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

200 mm

Keermeta osa kuju

Morsekoonus

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

118 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave