Push connector including blade connector
Push connector including blade connector
JUHTMEOTSIK EMA+ISA KOLLANE 6.3X0,8MM
Toote nr
05589444
EAN 4047376357815
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 75 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | PVC |
Halogeenivaba | Ei |
Silikoonivaba | Ei |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!