Push connector
Push connector
TERMO KAH. OTSIK EMA SIN 6.3MM
Toote nr 055590522
EAN 4053479915777
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
Dust-proof and damp-proof connections
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,04-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 180 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!