Push connector
Push connector
TERMO KAH. OTSIK EMA PUN 6.3MM
Toote nr
055590511
EAN 4053479915760
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
Dust-proof and damp-proof connections
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,3-0,75 mm² |
Värv | Punane |
Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 180 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!