Puruvoolik PURFLEX P 2 PU
Puruvoolik, Purflex P 2 PU
PURUVOOLIK Ø80MM P2PU
Toote nr 5970504080
EAN 4053479995809
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
Kulumiskindel voolik saepuru, õhu ja tolmu jaoks.
Sobib ka kütuseaurude imemiseks ja ülekandmiseks ning muuks kasutuseks.
Struktuur: Läbipaistev, kerge, väga painduv, kokkusurutud polüuretaanvoolik, mida toetab vedruterasest spiraal
Seina paksus: 0,4 mm
Töötemperatuur: –40 kuni +100°C
Märgistus: ”PURFLEX P2PU XXX mm”
Märkus
Tehnilised andmed temperatuuril +20 °C
Pakitud võrku kokkupressituna 102-800 mm
Muud suurused (max 800 mm) tellimiseks saadaval.
- P2PU-AE hüdrolüüsi- ja mikroobidekindel, kasutamiseks toiduainetega
- P2PU antistaatiline (R < 108 Ω)
- P1LPU SEA tolmuvoolik puidutöötlemistööstusele, mittesüttiv (DIN 4102 B1)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 80 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Pikkus | 10 m |