Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puruvoolik PURFLEX P 2 PU

Puruvoolik, Purflex P 2 PU
PURUVOOLIK Ø120MM P2PU

Toote nr 5970504120

EAN 4053479995847

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puruvoolik PURFLEX P 2 PU

Toote nr 5970504120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kulumiskindel voolik saepuru, õhu ja tolmu jaoks.


Sobib ka kütuseaurude imemiseks ja ülekandmiseks ning muuks kasutuseks.



Struktuur: Läbipaistev, kerge, väga painduv, kokkusurutud polüuretaanvoolik, mida toetab vedruterasest spiraal


Seina paksus: 0,4 mm


Töötemperatuur: –40 kuni +100°C


Märgistus: ”PURFLEX P2PU XXX mm”


Märkus

Tehnilised andmed temperatuuril +20 °C


Pakitud võrku kokkupressituna 102-800 mm



Muud suurused (max 800 mm) tellimiseks saadaval.



  • P2PU-AE hüdrolüüsi- ja mikroobidekindel, kasutamiseks toiduainetega

  • P2PU antistaatiline (R < 108 Ω)

  • P1LPU SEA tolmuvoolik puidutöötlemistööstusele, mittesüttiv (DIN 4102 B1)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

120 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 100 °C

Materjal

Polüuretaan/polüester

Pikkus

10 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave