Puruvoolik P 7 M PU AE
Imemis- ja ülekandevoolik, P 7 M PU FOOD
PURUVOOLIK Ø152MM P7M PU FOOD
Toote nr 5970508152
EAN 4046777614176
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
Toiduaineklassi voolik abrasiivsete ainete imemiseks ja ülekandmiseks.
Voolik on suure kulumiskindlusega ning lisaks õli- ja määrdekindel.
Voolik sobib ka vedeliku ülekandmiseks (hüdrolüüsikindel).
Struktuur: Läbipaistev, FDA poolt heaks kiidetud toiduaineklassi polüuretaanvoolik, mis on tugevdatud vedruterasest spiraaliga. Painduv, sile sisepind.
Seina paksus: 1,4mm
Töötemperatuur: –40 kuni +100°C
Märgistus: „P 7 M PU AE XXX mm“
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
tehnilised andmed on antud 20°C kohta.
Muud suurused on tellimiseks saadaval.
Läbimõõt | 152 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Pikkus | 15 m |