Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puruvoolik P 7 L PU

Puruvoolik, P 7 O L PU AE
PURUVOOLIK Ø254MM P7L PU

Toote nr 5970505254

EAN 4053479996080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puruvoolik P 7 L PU

Toote nr 5970505254

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kulumiskindel voolik saepuru, õhu ja tolmu jaoks.


Sobib ka kütuseaurude imemiseks ja ülekandmiseks ning muuks kasutuseks.




Struktuur: Läbipaistev painduv vedruspiraaliga polüuretaanvoolik


Seina paksus: 0,7 mm


Töötemperatuur: –40 kuni +100°C


Märgistus: ”P7 L PU XXX mm”


Märkus

Voolik on antistaatiline, R < 108 Ω, mittesüttiv kooskõlas standardiga DIN 4102 B 1 ja hüdrolüüsikindel



Tehnilised andmed temperatuuril +20 °C



Muud suurused tellimiseks saadaval.



  • P7PU-AE kasutamiseks toiduainetega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

254 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 100 °C

Materjal

Polüuretaan/polüester

Pikkus

10 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave