Puruvoolik P 7 L PU
Puruvoolik, P 7 O L PU AE
PURUVOOLIK Ø160MM P7L PU
Toote nr 5970505160
EAN 4053479996066
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
Kulumiskindel voolik saepuru, õhu ja tolmu jaoks.
Sobib ka kütuseaurude imemiseks ja ülekandmiseks ning muuks kasutuseks.
Struktuur: Läbipaistev painduv vedruspiraaliga polüuretaanvoolik
Seina paksus: 0,7 mm
Töötemperatuur: –40 kuni +100°C
Märgistus: ”P7 L PU XXX mm”
Märkus
Voolik on antistaatiline, R < 108 Ω, mittesüttiv kooskõlas standardiga DIN 4102 B 1 ja hüdrolüüsikindel
Tehnilised andmed temperatuuril +20 °C
Muud suurused tellimiseks saadaval.
- P7PU-AE kasutamiseks toiduainetega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 160 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Pikkus | 10 m |