Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Purgihoidik R33

Purgihoidik, R-33
STENDI TOPS Ø90X30MM

Toote nr 0962832162

EAN 4053479979304

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Purgihoidik R33

Toote nr 0962832162

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Purgihoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 5 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

90 mm

Sügavus

90 mm

Kõrgus

30 mm

Alusplaadi laius

40 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Pikkus

90 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave