Punutud voolik
KAABLISUKK 14-24MM 15M
Toote nr 0771480016
EAN 4049557035093
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
Lõigatav külmalt - ei hakka narmendama, ei vaja eritööriistu
- Juhtmeid on lihtne koondada
- Hea kaitse kulumise eest
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutatakse kaablite, juhtmete, torude ja voolikute kaitsmiseks või koondamiseks kaablikomplekteerimisel, autotööstuses, elektrotehnikas ning jaotus- ja süsteemikonstruktsioonides
Min/max läbimõõt | 14-24 mm |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -55 to 125 °C |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Halogeenivaba | Jah |
Pikkus | 15 m |