Punktkeevituse puur HSCo Longlife pneumaatilistele tööriistadele
HSCo punktkeevituslõikur Longlife
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 9X44MM


Spetsiaalne Magma mitmekihiline pinnakate
- Kuni 9x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud punktkeevituse puuridega
- Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega (kuumakindel kuni 800°), nt TiN
- Kuni 50% suurem lõikekiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
Ülistabiilne lõikegeomeetria keerulisteks puurimistöödeks
Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks
Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel
115° tsentreerimispunkt
Puhta servaga avad
180° tera nurk
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
- Sobib suure tõmbetugevusega lehtterase <= 1200 N/mm2, malmi, roostevabast terasest pleki, messingust pleki, alumiiniumpleki, tsinkpleki, pronkspleki, vaskpleki ja plastpaneelide puurimiseks
- 44 mm pikkune ja 8 mm läbimõõduga ning spetsiaalse kinnituspinnaga punktkeevituslõikur töötati välja kasutamiseks kõikides tavapärastes pneumaatilistes trellides (nt Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision jne)
Veenduge, et tagatud oleks ühtlane pöörlemiskiirus
Maksimaalne pöörlemiskiirus roostevabast terasest pleki puhul
- Max 1200 p/min ∅ 6 mm
- Max 950 p/min ∅ 8 mm
- Max 730 p/min ∅ 10 mm
Maksimaalne pöörlemiskiirus 1200 N/mm2 terasest paneelide puhul vastavalt puuri mõõdule
- Max 1650 p/min ∅ 6 mm
- Max 1200 p/min ∅ 8-9 mm
- Max 950 p/min ∅ 10 mm
Kasutage võimaluse korral määrdeaineid
Kvaliteet | Würth-Standard |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Magma mitmekihiline kate |
Hammaste arv | 2 Stck(pcs) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Läbimõõt | 9 mm |
Pikkus | 44 mm |
Võlli läbimõõt | 7,5 mm |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!