Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Punktkeevituse puur HSCo Longlife pneumaatilistele tööriistadele

HSCo punktkeevituslõikur Longlife
HSCO PUNKTKEEV. PUUR 8X44MM

Toote nr 0710140080
EAN 4061975385888

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Punktkeevituse puur HSCo Longlife pneumaatilistele tööriistadele

Toote nr 0710140080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magma mitmekihilise pinnakattega vastupidav punktkeevituslõikur sobib lehterase läbipuurimiseks (kuni 1200 N/mm2) näiteks autokerepaneelid

Spetsiaalne Magma mitmekihiline pinnakate


  • Kuni 9x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud punktkeevituse puuridega

  • Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega (kuumakindel kuni 800°), nt TiN

  • Kuni 50% suurem lõikekiirus võrreldes pinnakatteta puuridega


Ülistabiilne lõikegeomeetria keerulisteks puurimistöödeks



Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks



Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel


115° tsentreerimispunkt



Puhta servaga avad


180° tera nurk



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib suure tõmbetugevusega lehtterase <= 1200 N/mm2, malmi, roostevabast terasest pleki, messingust pleki, alumiiniumpleki, tsinkpleki, pronkspleki, vaskpleki ja plastpaneelide puurimiseks

  • 44 mm pikkune ja 8 mm läbimõõduga ning spetsiaalse kinnituspinnaga punktkeevituslõikur töötati välja kasutamiseks kõikides tavapärastes pneumaatilistes trellides (nt Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision jne)
Juhised

Veenduge, et tagatud oleks ühtlane pöörlemiskiirus



Maksimaalne pöörlemiskiirus roostevabast terasest pleki puhul


  • Max 1200 p/min ∅ 6 mm

  • Max 950 p/min ∅ 8 mm

  • Max 730 p/min ∅ 10 mm


Maksimaalne pöörlemiskiirus 1200 N/mm2 terasest paneelide puhul vastavalt puuri mõõdule


  • Max 1650 p/min ∅ 6 mm

  • Max 1200 p/min ∅ 8-9 mm

  • Max 950 p/min ∅ 10 mm


Kasutage võimaluse korral määrdeaineid

Kvaliteet

Würth-Standard

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Magma mitmekihiline kate

Hammaste arv

2 Stck(pcs)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Läbimõõt

8 mm

Pikkus

44 mm

Võlli läbimõõt

7,5 mm

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave