Punkt- liinilaser PLL 18
Punkt- liinilaser PLL 18
PLL18 PUNKT-,LIINILASER
Toote nr 5709300222
EAN 4056807515762
Laserkiirte ja -punktide suurepärane nähtavus
- Suured avad laserkiirtele tagavad eriti pika kiire.
- Peenike, kuid selgelt nähtav kiir
Suur ajasääst
Isetasakaalustuv sekunditega
Lihtne käsitsemine ühest nupust
Kõiki kiiri saab sisse ja välja lülitada ühest nupust.
Saab kasutada pikematel vahemaadel
Saab kasutada ka pikemate vahemaade loodimiseks koos LRU 18 vastuvõtjaga.
Sobib ristjoonte tegemiseks ja tubade eraldamiseks
Ristjooni ja ruumieraldusi saab teha nelja laserpunkti abil, mis on üksteise suhtes 90 kraadi.
Tasakaalustuse kontroll
Kui isetasakaalustamise piir on ületatud, hakkavad laserkiired vilkuma. See välistab mõõtmisvead.
Paindlik paigaldus
- Laseri saab kinnitada laeprofiilidele, 1/4- või 5/8-tollise kinnitusega statiividele, kasutades lisavarustusena saadavat universaalset seinakinnitust WM 1.
- PLL-A adapteriga tarnitav tugev magnetisüsteem hoiab laserit teraspindadel hõlpsalt paigal.
Ökoloogiline ja ökonoomne
- Liitium-ioonaku võimaldab seadet kasutada ka laadimise ajal.
- Kasutada saab ka patareidega (patareihoidik kuulub tarnekomplekti).
Andmelehed(X)
Laseri kategooria | 2 |
Isetasandumise vahemik (+/-) | 4 Degree |
Min töötemperatuur | -10 °C |
Maksimaalne töötemperatuur | 50 °C |
Pikkus | 120 mm |
Laius | 65 mm |
Kõrgus | 100 mm |
IP kaitseklass | IP 54 |
Laetav aku/aku nimetus | Liitiumioon |
Vahemik koos vastuvõtjaga | 80 m |
Ulatus ilma vastuvõtjata | 25 m |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 2 mm/10m |
TARG-MLL12-CLL11-PLL11
BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18
BRKT-LT-UNI-(PLL-A)-(F.PLL 18)
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!