Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pump-pudel, tühi

Pump-pudel, trükisega, tühi
PUMP-PUDEL PUHASTUSSPRAY

Toote nr 0891503002

EAN 4046777026801

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pump-pudel, tühi

Toote nr 0891503002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täidetav tühi pump-pudel toote lihtsaks peale kandmiseks kanistritest
  • Purunemiskindel, tühi 1-liitrine pudel

  • Tänu reljeefsetele pindadele lihtne avada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PE

Värv

Valge, Punane

Läbimõõt

100 mm

Kõrgus

275 mm

Sobiv toimeainele

Piduripuhasti

Sisukord

1 l

Selle toote varuosad:
Asendustihendite komplekt survepihustile

PUMP-PUDELI TIHENDIKOMPLEKT

Sobib hästi aintele, mille pH on 2,0-12,0
x 1 tk
Asendusdüüsid Survepihustitele

PUMP-PUDELI VARUOTSIK

x 5 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave