Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puitlaastplaadi TX-kruvi, peitpea, tsingitud täiskeere

Tsingitud teras, TK, TX peitpea, lõikesoonega
ÜLDKR. 5X40 PP.TÄISK. TX25

Toote nr 018275 40

EAN 4066443091582

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puitlaastplaadi TX-kruvi, peitpea, tsingitud täiskeere

Toote nr 018275 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

40 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Sisemine ketas

TX25

Keerme pikkus (lg)

40 mm

Südamiku läbimõõt

3,5 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

3,380 g

Heakskiit

CE

Kruvi vajab heakskiitu