Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puitlaastplaadi TX-kruvi, peitpea, tsingitud täiskeere

Tsingitud teras, TK, TX peitpea, lõikesoonega
ÜLDKR. 4.5X30 PP.TÄISK TX25

Toote nr 018274530

EAN 4066443094354

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puitlaastplaadi TX-kruvi, peitpea, tsingitud täiskeere

Toote nr 018274530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

9 mm

Sisemine ketas

TX25

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Südamiku läbimõõt

3,1 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

2,100 g

Heakskiit

CE

Kruvi vajab heakskiitu