Puiduraspel poolümar, DIN 7263, tüüp C
Puiduraspel, tüüp C
PUURASPEL 250MM KESKK. DIN7263
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
Ideaalne viili lõikegeomeetria (ideaalne lõikenurk, ühtlane hammaste kõrgus ja vahe)
- Tagab töödeldavale detailile puhta pinna ja välistab vajaduse aeganõudva ümbertegemise järele.
- Hõlbustab laastude eemaldumist ja väldib töödeldava detaili kriimustamist.
- Suurendab lõikejõudlust väiksema jõuga. Kvaliteetne teras ja põhjalik karastus tagavad pika kasutusea.
- Kooniline saba tagab viili kindla püsimise pea küljes.
Märkus
--- peen
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Viili tera pikkus (L) | 250 mm |
Laius (B) | 23,8 mm |
Viili hammastus | 2 |