Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puiduraspel poolümar, DIN 7263, tüüp C

Puiduraspel, tüüp C
PUURASPEL 250MM KARE DIN7263

Toote nr 071461 68

EAN 4011231718936

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puiduraspel poolümar, DIN 7263, tüüp C

Toote nr 071461 68

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne viili lõikegeomeetria (ideaalne lõikenurk, ühtlane hammaste kõrgus ja vahe)


  • Tagab töödeldavale detailile puhta pinna ja välistab vajaduse aeganõudva ümbertegemise järele.

  • Hõlbustab laastude eemaldumist ja väldib töödeldava detaili kriimustamist.

  • Suurendab lõikejõudlust väiksema jõuga. Kvaliteetne teras ja põhjalik karastus tagavad pika kasutusea.

  • Kooniline saba tagab viili kindla püsimise pea küljes.
Märkus

--- peen

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Viili tera pikkus (L)

250 mm

Laius (B)

23,8 mm

Viili hammastus

1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave