Puidupuur Longlife & Speed
Puidupuur L & S
SPIRAAL PUIDUPUUR 24MM L=460MM L&S
Toote nr 0650772439
EAN 4061975509772
Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste puidupuuridega
- Spetsiaalne pinnatöötlus
- Nihkega lõikepea
- Spetsiaalselt kohandatud kruviots
- Hiljuti välja töötatud kruviots
Ideaalne okaspuidu ja igasuguse lehtpuidu jaoks (isegi eksootiline lehtpuit puhul, nagu Azobé/Bongossi)
Hiljuti välja töötatud kruviots
Vajab vaid minimaalset jõudu tänu sõltumatule etteandele ja veelgi väiksemale hõõrdumisele
Uus lõikeserva geomeetria
Laastude täiuslik eemaldamine ja suunastabiilsus sügavate avade puurimisel
Optimeeritud laastusoone geomeetria
Kuusnurkne sabal (läbimõõt üle 7 mm)
- Puudub puuripadrunis väändumine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõudude ülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
Säästab aega
Würthi versengitera puurile (läbimõõt üle 12 mm) kasutamisel saab puurimise ja süvistamise teha ühes tööetapis
Suurem efektiivne pikkus
Würthi pikendust (300 mm) saab kasutada alates vähemalt 22 mm diameetrist
Saadaval ainult Würthist
Andmelehed(X)
Puidupuuri LONGLIFE & SPEED saab kasutada kas käsitsi juhitavana või statsionaarselt (nt CNC-pinkidega) täpsete mõõtudega sügavate avade kiireks puurimiseks puitu (nt sarikad, talad). Olenevalt materjalist tuleb järgida kiirustabelis esitatud lõikeväärtusi.
Läbimõõt | 24 mm |
Pikkus | 460 mm |
Tööpikkus | 390 mm |
Saab kasutada koos pikendusega | Jah |
Saab kasutada koos adapteriga | Jah |
Keermeta osa kuju | Hexagon |
| Soovitatavad kiirused | |||
| Läbimõõt [mm] | Okaspuit (üldpikkus > 320 mm) | Okaspuit (üldpikkus < 320 mm) | Lehtpuit |
| 6 | 1000 pööret minutis | 1400 pööret minutis | 800 pööret minutis |
| 8 | 1000 pööret minutis | 1400 pööret minutis | 800 pööret minutis |
| 10 | 1000 pööret minutis | 1200 pööret minutis | 600 pööret minutis |
| 12 | 1000 pööret minutis | 1100 pööret minutis | 600 pööret minutis |
| 14 | 1000 pööret minutis | 1000 pööret minutis | 600 pööret minutis |
| 16 | 900 pööret minutis | 900 pööret minutis | 500 pööret minutis |
| 18 | 800 pööret minutis | 800 pööret minutis | 500 pööret minutis |
| 20 | 700 pööret minutis | 700 pööret minutis | 400 pööret minutis |
| 25 | 600 pööret minutis | 600 pööret minutis | 300 pööret minutis |
| 30 | 500 pööret minutis | 500 pööret minutis | 300 pööret minutis |
| 35 | 400 pööret minutis | 400 pööret minutis | 300 pööret minutis |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!