Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupuur Longlife & Speed

Puidupuur L & S
SPIRAAL PUIDUPUUR 12MM L=460MM L&S

Toote nr 0650771239

EAN 4061975509710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupuur Longlife & Speed

Toote nr 0650771239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega puidupuur, millel on hiljuti väljatöötatud kruviots ja lõikeserva geomeetria, nihkega lõikepea ja spetsiaalne pinnatöötlus, mis tagab optimaalse väändemomendi minimaalse hõõrdumisega ja oluliselt pikema kasutusea okas- ja kõigi lehtpuidus

Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste puidupuuridega


  • Spetsiaalne pinnatöötlus

  • Nihkega lõikepea

  • Spetsiaalselt kohandatud kruviots

  • Hiljuti välja töötatud kruviots


Ideaalne okaspuidu ja igasuguse lehtpuidu jaoks (isegi eksootiline lehtpuit puhul, nagu Azobé/Bongossi)


Hiljuti välja töötatud kruviots



Vajab vaid minimaalset jõudu tänu sõltumatule etteandele ja veelgi väiksemale hõõrdumisele


Uus lõikeserva geomeetria



Laastude täiuslik eemaldamine ja suunastabiilsus sügavate avade puurimisel


Optimeeritud laastusoone geomeetria



Kuusnurkne sabal (läbimõõt üle 7 mm)


  • Puudub puuripadrunis väändumine: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõudude ülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama


Säästab aega


Würthi versengitera puurile (läbimõõt üle 12 mm) kasutamisel saab puurimise ja süvistamise teha ühes tööetapis



Suurem efektiivne pikkus


Würthi pikendust (300 mm) saab kasutada alates vähemalt 22 mm diameetrist



Saadaval ainult Würthist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidupuuri LONGLIFE & SPEED saab kasutada kas käsitsi juhitavana või statsionaarselt (nt CNC-pinkidega) täpsete mõõtudega sügavate avade kiireks puurimiseks puitu (nt sarikad, talad). Olenevalt materjalist tuleb järgida kiirustabelis esitatud lõikeväärtusi.

Läbimõõt

12 mm

Pikkus

460 mm

Tööpikkus

390 mm

Saab kasutada koos pikendusega

Ei

Saab kasutada koos adapteriga

Jah

Keermeta osa kuju

Hexagon

Soovitatavad kiirused
Läbimõõt [mm] Okaspuit (üldpikkus > 320 mm) Okaspuit (üldpikkus < 320 mm) Lehtpuit
6 1000 pööret minutis 1400 pööret minutis 800 pööret minutis
8 1000 pööret minutis 1400 pööret minutis 800 pööret minutis
10 1000 pööret minutis 1200 pööret minutis 600 pööret minutis
12 1000 pööret minutis 1100 pööret minutis 600 pööret minutis
14 1000 pööret minutis 1000 pööret minutis 600 pööret minutis
16 900 pööret minutis 900 pööret minutis 500 pööret minutis
18 800 pööret minutis 800 pööret minutis 500 pööret minutis
20 700 pööret minutis 700 pööret minutis 400 pööret minutis
25 600 pööret minutis 600 pööret minutis 300 pööret minutis
30 500 pööret minutis 500 pööret minutis 300 pööret minutis
35 400 pööret minutis 400 pööret minutis 300 pööret minutis
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Adapter SDS-plus üleminek puidupuuridele

ADAPTER PLUS SPIRAALPUURIDELE

SDS-Plus varrega töötamiseks
x 1 tk
Pikendus Plus lusikpuuri jaoks pikkusega 300 mm

PIKENDUS 300MM SPIRAALPUURIDELE

Pikendusena Plus lusikpuuri teraga töötamisel