Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

DIN 603 teras 8.8 tsinkhelves
DIN603 8X20 PUIDUPOLT DELTA C3

Toote nr 022380820

EAN 4066443102509

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 022380820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolapihustusudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu