Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras

DIN 603 A2/70 roostevaba teras,
DIN603 A2 M16X80 PUIDUPOLT C3

Toote nr 022616 80
EAN 4053479275000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras

Toote nr 022616 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkael kinnitab puidupoldi nt ovaalsesse avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma kinnihoidmiseta

Märkus

Olenevalt tüübist on need varustatud peaaegu peani ulatuva keermega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

80 mm

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea läbimõõt (dk)

38,8 mm

Pea kõrgus (k1)

8,95 mm

Nelikandi laius (V)

16,7 mm

Nelikandi kõrgus (f)

12,90 mm

Sisemine ketas

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kantkaelaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Võlli läbimõõt

16 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

38 mm

Tooteklass

C

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave