Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras
DIN 603 A2/70 roostevaba teras,
DIN603 A2/70 M8X120 PUIDUPOLT
Toote nr 02268 120
EAN 4038898759614
Nelikantkael kinnitab puidupoldi nt ovaalsesse avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma kinnihoidmiseta
Olenevalt tüübist on need varustatud peaaegu peani ulatuva keermega.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt (dk) | 20,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,88 mm |
Nelikandi laius (V) | 8,58 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 5,6 mm |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |