Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras
DIN603 A2/70 M12X80 PUIDUPOLT
Toote nr 022612 80
EAN 4067992988910
Nelikantkael kinnitab puidupoldi nt ovaalsesse avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma kinnihoidmiseta
Olenevalt tüübist on need varustatud peaaegu peani ulatuva keermega.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt (dk) | 30,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,95 mm |
Nelikandi laius (V) | 12,7 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 8,75 mm |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Nelikantkannaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,75 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt | 12 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 30 mm |
Tooteklass | C |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |