Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras

DIN603 A2/70 M12X120 PUIDUPOLT

Toote nr 022612 120

EAN 4050382695703

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, A2 roostevaba teras

Toote nr 022612 120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkael kinnitab puidupoldi nt ovaalsesse avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma kinnihoidmiseta

Märkus

Olenevalt tüübist on need varustatud peaaegu peani ulatuva keermega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

120 mm

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea läbimõõt (dk)

30,65 mm

Pea kõrgus (k1)

6,95 mm

Nelikandi laius (V)

12,7 mm

Nelikandi kõrgus (f)

8,75 mm

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Nelikantkannaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,75 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Võlli läbimõõt

12 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

30 mm

Tooteklass

C