Puidupolt koos nelikantkanna ja mutriga DIN 603, teras, tugevusklass 4.8, tsingitud
DIN 603 teras 4.8 tsingitud, mutriga
DIN603 8X65 PUIDUP+MUTTER ZN
Toote nr 02238 65
EAN 4038898435082
Nelikantkand kinnitab puidupoldi nt avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eriti puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
Pea läbimõõt (dk) | 20,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,88 mm |
Nelikandi laius (V) | 8,58 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 5,6 mm |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Mutriga |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |