Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidupolt koos nelikantkanna ja mutriga DIN 603, teras, tugevusklass 4.8, tsingitud

DIN 603 teras 4.8 tsingitud, mutriga
DIN603 12X320 PUIDUP+MUTTER ZN

Toote nr 022312 320

EAN 4038898439189

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidupolt koos nelikantkanna ja mutriga DIN 603, teras, tugevusklass 4.8, tsingitud

Toote nr 022312 320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkand kinnitab puidupoldi nt avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eriti puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamisel tuleb mutri alla asetada suurem seib, nt puitkonstruktsiooni seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

320 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

Pea läbimõõt (dk)

30,65 mm

Pea kõrgus (k1)

6,95 mm

Nelikandi laius (V)

12,7 mm

Nelikandi kõrgus (f)

8,75 mm

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Mutriga

Pea tüüp

Kantkaelaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,75 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

49 mm

Tooteklass

C

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave