Puidupolt koos nelikantkaela ja mutriga
DIN 603 terasest 4.8 kuumtsingitud mutriga
DIN603 M8X40 PUIDUP+MUTTER KZN 4.8
Lapik nelikantkrae kinnitab puidupoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöökodades, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, näitusekioskide ehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eemaldatavad transpordiraamid või masinakastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Augu läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | HDG |
Pea läbimõõt (dk) | 20.65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4.88 mm |
Nelikandi laius (V) | 8.58 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 5.6 mm |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Mutriga |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1.25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Tooteklass | C |